FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7004-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626144
  • Hersteller:038440679-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
48000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
75000 rpm