FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7004-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626142
  • Hersteller:038547392-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.7 kN
Statische Belastung
2.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
53000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
80000 rpm