FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7002-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626132
  • Hersteller:019183984-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-C
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3.45 kN
Statische Belastung
1.48 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
70000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
110000 rpm