FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager HS7001-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626127
  • Hersteller:038547406-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HS70..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.32 kN
Statische Belastung
0.91 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
75000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
110000 rpm