CHF 182.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-C |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 8 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 2.45 kN |
Statische Belastung | 0.96 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 80000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 130000 rpm |