CHF 180.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HS70..-C |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 2.47 kN |
Statische Belastung | 0.94 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 90000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 140000 rpm |