FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7303-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179678
  • Hersteller:038546957-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B73..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau