FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7230-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178904
  • Hersteller:038083027-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'123.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'376.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
232 kN
Statische Belastung
178 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
6700 rpm