FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7228-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626119
  • Hersteller:B7228-C-T-P4S-UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'601.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'812.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau