CHF 2'219.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'399.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 205 kN |
Statische Belastung | 144 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 7500 rpm |
Gewicht | 6.15 kg |