CHF 2'285.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'470.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 215 kN |
Statische Belastung | 151 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 8500 rpm |