FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7226-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626110
  • Hersteller:019157401-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'219.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'399.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
215 kN
Statische Belastung
151 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5600 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
8500 rpm