FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7224-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626102
  • Hersteller:039772004-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'852.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'002.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau