FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7220-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626077
  • Hersteller:038069113-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'487.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'689.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
68 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
129 kN
Statische Belastung
84 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
10000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7220 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174517
  • Manufacturer:7220 ACD/P4ADGA

CHF 2'186.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'363.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026