FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7220-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12626072
  • Hersteller:038661063-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'421.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'537.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
88 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm