FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7219-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626068
  • Hersteller:038047497-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'072.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'159.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
124 kN
Statische Belastung
78 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
11000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7219 ACDGB/P4A

  • ERIKS:13199386
  • Manufacturer:7219 ACDGB/P4A

CHF 955.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'032.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026