FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7219-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:13251141
  • Hersteller:B7219-E-T-P4S-K5-UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'250.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'351.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
124 kN
Statische Belastung
78 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
11000 rpm