FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7218-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626052
  • Hersteller:019157231-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 934.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'010.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
75 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8500 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
14000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7218 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174507
  • Manufacturer:7218 CDGB/P4A

CHF 830.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 898.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026