FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7217-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626046
  • Hersteller:038814250-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 825.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 892.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
93 kN
Statische Belastung
57 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7217 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759683
  • Manufacturer:7217 ACDGB/P4A

CHF 741.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026