CHF 802.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 867.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 93 kN |
Statische Belastung | 57 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 13000 rpm |
CHF 720.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 778.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026