CHF 2'528.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'733.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 84 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 3er Satz, Universallager |