FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7217-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626040
  • Hersteller:038436280-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'685.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'822.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
93 kN
Statische Belastung
57 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
13000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7217 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174496
  • Manufacturer:7217 ACD/P4ADGA

CHF 1'476.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'595.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026