FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7217-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626036
  • Hersteller:019157207-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 802.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 867.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
97 kN
Statische Belastung
59 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7217 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759689
  • Manufacturer:7217 CDGA/P4A

CHF 720.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 778.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026