CHF 1'059.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'145.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 89 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 15000 rpm |