FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7216-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12626024
  • Hersteller:038521296-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'528.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'651.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
89 kN
Statische Belastung
52 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7216 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174493
  • Manufacturer:7216 ACD/P4ADGB

CHF 1'357.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'467.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026