FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7215-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626004
  • Hersteller:019157053-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 670.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 724.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
73 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
18000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7215 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002918
  • Manufacturer:7215 CDGB/P4A

CHF 591.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 639.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026