FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7214-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833382
  • Hersteller:384967390000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 628.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 679.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
39.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
17000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7214 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759650
  • Manufacturer:7214 ACDGB/P4A

CHF 527.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 570.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026