FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7214-E-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13251129
  • Hersteller:B7214-E-T-P4S-DBM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'320.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'427.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
39.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
17000 rpm