FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7214-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833381
  • Hersteller:191569520000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 610.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 659.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7214 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759660
  • Manufacturer:7214 CDGA/P4A

CHF 512.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 554.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026