FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7213-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625986
  • Hersteller:070783047-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 653.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 706.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
18000 rpm