FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7213-E-T-P4S-DFM

  • ERIKS:13251127
  • Hersteller:B7213-E-T-P4S-DFM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'175.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'270.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz X-Anordnung
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
18000 rpm