FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7213-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625984
  • Hersteller:019156855-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
68 kN
Statische Belastung
38.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7213 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759647
  • Manufacturer:7213 CDGB/P4A

CHF 471.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 509.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026