FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7212-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625976
  • Hersteller:019156782-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 517.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
29.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7212 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759627
  • Manufacturer:7212 ACDGA/P4A

CHF 408.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026