CHF 574.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 620.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 29.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 19000 rpm |