FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7212-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625965
  • Hersteller:038436167-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'003.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'084.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
31 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7212 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174478
  • Manufacturer:7212 CD/P4ADGA

CHF 837.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 905.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026