FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7211-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625963
  • Hersteller:038436140-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 435.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
45 kN
Statische Belastung
25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7211 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002895
  • Manufacturer:7211 ACDGB/P4A

CHF 375.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026