FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7211-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625955
  • Hersteller:019156650-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 889.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 961.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
45 kN
Statische Belastung
25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7211 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174472
  • Manufacturer:7211 ACD/P4ADGA

CHF 747.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 808.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026