FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7210-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625949
  • Hersteller:019156600-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 393.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 425.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7210 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002888
  • Manufacturer:7210 ACDGB/P4A

CHF 341.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026