FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7210-E-T-P4S-TBTM

  • ERIKS:13251117
  • Hersteller:B7210-E-T-P4S-TBTM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'240.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'341.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
60 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz Tandem-O Anordnung