FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7210-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625941
  • Hersteller:038083620-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
41 kN
Statische Belastung
21.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm