CHF 802.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 867.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 41 kN |
Statische Belastung | 21.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 22000 rpm |
CHF 679.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 735.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026