Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7209-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625916
  • Hersteller:056648545-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
17.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
28000 rpm