FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7208-E-T-P4S-TUM

  • ERIKS:12625910
  • Hersteller:B7208-E-T-P4S-TUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'042.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'127.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
54 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager