FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7208-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625906
  • Hersteller:038083612-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 385.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 416.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
15.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
28000 rpm