FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7208-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:23713112
  • Hersteller:0191563240000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 674.29/ Paarexkl. MwSt

CHF 728.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
16.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
18000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
30000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7208 CD/P4ADGA

  • ERIKS:23223579
  • Manufacturer:7208 CD/P4ADGA

CHF 561.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 607.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026