FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7207-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625895
  • Hersteller:038436078-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7207 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002873
  • Manufacturer:7207 ACDGB/P4A

CHF 256.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026