FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7207-E-T-P4S-QBTL

  • ERIKS:13251106
  • Hersteller:B7207-E-T-P4S-QBTL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'120.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'211.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
68 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung