FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7207-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625887
  • Hersteller:019156260-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
24.5 kN
Statische Belastung
12.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
32000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7207 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174457
  • Manufacturer:7207 ACD/P4ADGA

CHF 510.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026