FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7206-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251102
  • Hersteller:B7206-C-T-P4S-DBL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 494.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 534.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
23.1 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
38000 rpm