CHF 480.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 519.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 14.2 kN |
Statische Belastung | 5.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 40000 rpm |
CHF 515.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 557.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026